Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur1.3750 po
- Anneau extérieur Largeur0.7500 po
- Extérieur Diamètre2.0472 po
- Largeur totale1.3750 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSER200FS
- CUP_NON0808250105540