Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.9100 po
- Diamètre du joint1.0000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Taille maximale de l’alésage0.7500 po
- Longueur totale3.6800 po
- Hauteur de la goupille1.6900 po
- Code de tailleLOJ-8
- Poids1.09 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageD-8
- Type d’alésageSolide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Entente conjointeJoint unique
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Angle de désalignement maximal45 °
- Rpm max.1750 tr/min
- SérieLOJ
- Couple de rupture statique1500 po-lb
- CUP_NON685144172990
Aperçu
- Conception de goupille décalée idéale pour une utilisation sur les entraînements manuels à faible couple
- Capable de faire fonctionner des angles jusqu’à 45° de désalignement angulaire
- Exemples d’applications : tringleries de télécommande, souffleuses à neige, machines d’emballage, dispositifs d’auvent, etc.
- La LOJ est disponible avec des alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou à rainure de clavette