Motion
SS-DC200
SS-DC200 2 po. Raccord à action rapide en acier inoxydable taille 316SS-DC
N° D’ARTICLE MI02332896
N° MFRSS-DC200
Prix77.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SS-DC200 2 po. Raccord à action rapide en acier inoxydable taille 316SS-DC
N° D’ARTICLE MI02332896
N° MFRSS-DC200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316SS
  • Numéro CUP du fabricant
    822353033944
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Types de produits
    Capuchons pare-poussière CC en acier inoxydable
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353033944
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON CAMLOCK FTG SS-DC-200 SS
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour le matériau et l’interchangeabilité La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité Les 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiées sous la norme Mil Specs La composition chimique en alliage d’acier inoxydable est analysée sur chaque certificat d’essai de composition de fonte est disponible sur demande La fonction de verrouillage utilise des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po