Motion
104-1853-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique max. 80.6 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI02333301
N° MFR104-1853-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique max. 80.6 cm3/r, pression de fonctionnement maximale de 3000 psi
N° D’ARTICLE MI02333301
N° MFR104-1853-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2062 po
  • Taille du raccord de drainage
    .4375-20 Unf-2b Taille du port du joint torique -4
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    8.30 po
  • Largeur totale
    5.16 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Bride 2-Bolt - Sae A - Avec 3-1/4 po Dia. pilote
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices d’extrémité
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    4.92 po3/r
  • Pression intermittente
    310 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    799 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Régime maximum continu
    477 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
  • Description de la cote de fonctionnement
    Cote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10  % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices d’extrémité
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Bague d’équilibrage de rechange
    Conception 006 - 8915-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 006 - 61258-000 - 1 requis
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21371-009 - 1 requis
  • Vanne d’entraînement de rechange
    Conception 006 - 8433-000 - 1 requis
  • Geroler de rechange - Vendu séparément
    Conception 006 - 21625-001 - 1 requis
  • Fente latérale du roulement du boîtier de rechange
    Conception 006 - 21578-004 - 1 requis
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 006 - 14384-004 - 4 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Goupille de rechange pour bague d’équilibrage
    Conception 006 - 14351-000 - 2 requis
  • Vanne de plaque de rechange
    Conception 006 - 22134-000 - 1 requis
  • Boîtier arrière de rechange
    Conception 006 - 21564-001 - 1 requis
  • Vanne de rechange vendue séparément
    Conception 006 - 21466-000 - 1 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 006 - 61263-000 - 1 requis
  • Lieu d’usure de remplacement
    Conception 006 - 22102-000 - 1 requis
  • Trousse d’arbre de sortie et de roulement Rplc
    Conception 006 - 21618-001 - 1 requis
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1853
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good