Motion
LL10T41
Bouchon à usage général - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1-1/4 po NPTF, filetage mâle 1-1/4 – 11-1/2 , 2500 psi, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02335124
N° MFRLL10T41
Prix236.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1-1/4 po NPTF, filetage mâle 1-1/4 – 11-1/2 , 2500 psi, 1-1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02335124
N° MFRLL10T41
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
Prix236.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1-1/4 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1-1/4 po
  • Hexagonales
    2.00 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    6800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1-1/4 po. NPTF, 1-1/4 – 11-1/2
  • Débit
    184.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1-1/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2500 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
LL10T41 RACCORD