Motion
W-1600
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 32 mm, 200 dents
N° D’ARTICLE MI02335272
N° MFRW-1600
Prix269.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement synchrone – pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 32 mm, 200 dents
N° D’ARTICLE MI02335272
N° MFRW-1600
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
Votre prix269.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1600 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1600 mm
  • Poids
    0.47 lb
  • Largeur
    32 mm

Détails

  • Section de la ceinture
    Aigle NRG Blanc
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    HNBR
  • Nombre de Dents  
    203
  • Matériau du cordon de renforcement
    Aramide
  • Type
    Courroie d’entraînement

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE SILENTSYNC W-1600