Motion
PVR-1507

SEALMASTER
PVR-1507

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur bride 4-Bolt, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02335595
N° MFRPVR-1507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
PVR-1507

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2 po, montage sur bride 4-Bolt, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02335595
N° MFRPVR-1507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/16 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    00-07
  • Série
    Enregistreur
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
PVR-1507 BRG PAVER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté