Motion
SFT-20RTC

SEALMASTER
SFT-20RTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02335671
N° MFRSFT-20RTC
Prix800.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
SFT-20RTC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.2500 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02335671
N° MFRSFT-20RTC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix800.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5940 po
  • Espacement des trous de boulon
    4.5940 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.6700 po
  • Longueur totale
    5.5630 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5630 po
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Poids
    2.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    1-14TC
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrouillage concentrique - SFT-20RTC
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-20RTC
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461143155
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Vitesse maximale
    5450 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    1-14TC
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    Standard
  • Capacité de charge statique
    2567 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461143155

Aperçu

Description du fabricant
SFT-20RTC FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint de contact à lèvre unique
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon