Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale202 mm
- Longueur totale306 mm
- Largeur totale202 mm
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Déplacement36.8 cm3/r
- Type de déplacementDéplacement variable
- Type d’arbre d’entréeDroite détrompée
- Rpm max.1800 tr/min
- Débit maximum17.4 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale2320 psi
- Type de montageBride SAE
- Emplacement du portPort axial
- Direction de rotationDans le sens horaire
- SérieA
- Type d’arbreDétrompé
Aperçu
- ・Pompe à piston - standard\n-Compensateur de pression\n-Pression de fonctionnement maximale jusqu'à 28MPa (4,060psi)\n