Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.437 po
- Largeur totale0.313 po
- Diamètre de l’arbre1.625 po
- Poids0.07 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-100 à 325°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS14
- Type de conceptionHMS14
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Numéro CUP du fabricant085311279291
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Joint à une seule lèvre.