Motion
21239
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 2.884 in OD, 0.401 in Overall Width, D8 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02335882
N° MFR21239
Prix42.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 2.125 in Shaft Dia., 2.884 in OD, 0.401 in Overall Width, D8 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02335882
N° MFR21239
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
Prix42.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.884 po
  • Largeur totale
    0.401 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.125 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception D8
  • Type de conception
    D8
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Numéro CUP du fabricant
    085311279567
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications où la séparation de deux médias est requise.

Aperçu

Description du fabricant
21239 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Deux joints à lèvres simples à ressort opposés (multi-lèvres/double élément) Pressfit (assemblés) dans un seul boîtier.