Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur10.498 po
- Largeur totale0.750 po
- Diamètre de l’arbre9.000 po
- Poids3.66 lb
Détails
- BoîtierBoîtier en métal
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HDS7
- Type de conceptionHDS7
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité, sans ressort
- Numéro CUP du fabricant085311278898
- Vitesse de surface maximale de l’arbre5000 pi/min
- Tolérance de pressionNon recommandé pour les applications sous pression
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConçu pour la rétention de la graisse ou l’exclusion de la contamination.
Aperçu
- Boîtier en métal
- Sans charge de ressort
- Lèvre unique; la famille de joints d’étanchéité Hd est l’Ep-2000 (constitution de performance supplémentaire de type Hd7).