Motion
74X95X10  HMS48 R

CR SEALS (SKF)
74X95X10 HMS48 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 74 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS48 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02335990
N° MFR74X95X10 HMS48 R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
74X95X10 HMS48 R

Joint d’huile à lèvre unique - solide, diamètre de tige de 74 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur totale de 10 mm, conception HMS48 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02335990
N° MFR74X95X10 HMS48 R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Diamètre de l’arbre
    74 mm
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400750;400751;400754;400755
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMS48
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316579053211
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Moteurs

Aperçu

Description du fabricant
74X95X10 HMS48 R JOINT NITRILE