Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur390 mm
- Largeur totale18 mm
- Diamètre de l’arbre350 mm
- Poids2.30 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HS8
- Type de conceptionHS8
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311288569
- Tolérance de pressionNon recommandé pour les applications sous pression
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueParticulièrement utile pour minimiser le temps perdu par la machine lorsque l’arbre ne peut pas être démonté.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Corps entièrement en caoutchouc
- Joint fendu à une lèvre
- Rempli de ressort avec ressort protecteur
- Connexion à ressort positive.
- Plaque de recouvrement requise.