Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.372 po
- Largeur totale0.433 po
- Diamètre de l’arbre1.465 po
- Poids0.12 lb
Détails
- Conception de casBoîtier en métal
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Anneaux en V compatibles400380;400381;400384;400385
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Type de conceptionHMS-SPL
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresBidirectionnel Helix
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311287173
- Nom du fabricant (attribut de description)Joints CR (SKF)
- Nombre de lèvres1
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Solide/SéparéSolide
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Type de ressortRessort de jarretière
- Application typiqueExtrémités de roue, essieux