Motion
21020
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 2.102 in Shaft Dia., 3.038 in OD, 0.315 in Overall Width, CRWA6 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336247
N° MFR21020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 2.102 in Shaft Dia., 3.038 in OD, 0.315 in Overall Width, CRWA6 Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI02336247
N° MFR21020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.038 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.102 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception CRWA6
  • Type de conception
    CRWA6
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
  • Numéro CUP du fabricant
    085311287432
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    90 psi à 0 pi/min
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.

Aperçu

Description du fabricant
21020 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec diamètre extérieur en caoutchouc
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvre/lèvre poussière de saleté auxiliaire (« Lèvre double ») et joint d’onde hydrodynamique à la pointe de l’industrie.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good