Motion
1180X1230X20  HS6 R

CR SEALS (SKF)
1180X1230X20 HS6 R

Joint d’huile à lèvres simple - fendu, diamètre de tige de 1180 mm, diamètre extérieur de 1230 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS6 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336336
N° MFR1180X1230X20 HS6 R
Prix1,798.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
1180X1230X20 HS6 R

Joint d’huile à lèvres simple - fendu, diamètre de tige de 1180 mm, diamètre extérieur de 1230 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS6 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI02336336
N° MFR1180X1230X20 HS6 R
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
Prix1,798.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1230 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    1180 mm
  • Poids
    6.85 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    412000
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HS6
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311298896
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    Non recommandé pour les applications sous pression
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
4645556 LDS
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées