Motion
CLX-8-6-A
Raccord rigide à pince - série CLX, brillant, aluminium 2024 , alésage - côté 1 : 0,5000 po, alésage - côté 2 : 0,3750 po
N° D’ARTICLE MI02336674
N° MFRCLX-8-6-A
Prix226.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série CLX, brillant, aluminium 2024 , alésage - côté 1 : 0,5000 po, alésage - côté 2 : 0,3750 po
N° D’ARTICLE MI02336674
N° MFRCLX-8-6-A
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
Prix226.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    0,5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0,3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.3280 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.430 po
  • Taille de la vis
    #8-32
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Poids
    0.139 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    2024 Aluminium
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier allié avec Nypatch®
  • Série
    CLX
  • Cote de température
    -40 à +225 °F
  • Capacité de couple
    850 po
  • CUP_NON
    63452900472

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE MONOPIÈCE CLX-8-6-A