Spécifications
Dimensions
- Axial Motion0.30 mm
- Alésage - Côté 110 mm
- Alésage - Côté 28 mm
- Taille de l’alésage0.3940 po
- Longueur jusqu’à l’alésage33.3 mm
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Désalignement parallèle maximal0.10 mm
- Diamètre extérieur25.4 mm
- Longueur totale33.3 mm
- Taille du filetageM3
- Pénétration de l’arbre16.6 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable 321
- Tolérance de l’alésage+0,03 / -0,00 mm
- Style de couplageSerrure
- Couple dynamique sans inversion3.40 N-m
- Inversion dynamique du couple1.70 N-m
- Code d’harmonisation8483608000
- Matériau du concentrateurAluminium 7075 ou 2024
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Température nominale-40 à 200 °F
- SérieCSM
- Couple statique6.8 N-m
- Capacité de couple5 pi-lb
- Raideur de torsion27 N-m/dég
- CUP_NON63452906375