Motion
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCT33-10-A

RULAND MANUFACTURING CO
MOCT33-10-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT33-10-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince, alésage 10mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 47.6mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337339
N° MFRMOCT33-10-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
Prix43.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOCT33-10-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOCT33-10-A - Concentrateur de couplage Oldham, style pince, alésage 10mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 47.6mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337339
N° MFRMOCT33-10-A CLAMP OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix43.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5910 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MOCT
  • CUP_NON
    63452905942

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D'ACCOUPLEMENT OLDHAM À PINCE MOCT33-10-A