Motion
MOST41-14-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
MOST41-14-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST41-14-A - Moyeu de couplage Oldham, type vis de fixation, alésage 14mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337381
N° MFRMOST41-14-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Prix62.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOST41-14-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOST41-14-A - Moyeu de couplage Oldham, type vis de fixation, alésage 14mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337381
N° MFRMOST41-14-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix62.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7090 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    LA PLUPART
  • CUP_NON
    63452906237

Aperçu

Description du fabricant
MOST41-14-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM