Motion
MTCL-8-1.25-F
Collier d’arbre - série MTCL, une pièce - pince, acier - 1215 sans plomb, fileté, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI02337576
N° MFRMTCL-8-1.25-F
Prix11.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre - série MTCL, une pièce - pince, acier - 1215 sans plomb, fileté, diamètre extérieur de 18 mm, largeur de 9 mm
N° D’ARTICLE MI02337576
N° MFRMTCL-8-1.25-F

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M8X1.25
  • Construction
    Une pièce - Pince
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier - 1215 sans plomb
  • Série
    MTCL
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC MTCL-8-1.25-F