Motion
OST16-4-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
OST16-4-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OST16-4-A - Moyeu de couplage Oldham, type vis de fixation, alésage 0.250 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.125 po, aluminium 2024 ou 7075 po
N° D’ARTICLE MI02337708
N° MFROST16-4-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Prix20.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
OST16-4-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland OST16-4-A - Moyeu de couplage Oldham, type vis de fixation, alésage 0.250 po, diamètre extérieur 1.000 po, L 1.125 po, aluminium 2024 ou 7075 po
N° D’ARTICLE MI02337708
N° MFROST16-4-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4670 po
  • Diamètre extérieur
    1 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    OST
  • CUP_NON
    63452906210

Aperçu

Description du fabricant
OST16-4-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM