Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 16 mm
- Alésage - Côté 25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4220 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.20 mm
- Diamètre extérieur19.1 mm
- Longueur totale22.9 mm
- Taille du filetageM2.5
- Poids0.06 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,025 / -0,000 mm
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériel7075 Aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de pince à visType de pince
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.17 pi-lb
- Raideur de torsion2.90 N-m/dég
- CUP_NON63452903157