Motion
PCMR22-8-5-A
Raccord rigide à pince - 6, 0.8750 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337750
N° MFRPCMR22-8-5-A
Prix72.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - 6, 0.8750 po DE, 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI02337750
N° MFRPCMR22-8-5-A
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
Prix72.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    8 mm
  • Alésage - Côté 2
    5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Poids
    0.091 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Nombre de faisceaux
    6
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    1.34 pi-lb
  • Raideur de torsion
    2.430 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452903165

Aperçu

Description du fabricant
PCMR22-8-5-A RACCORDEMENT DE PINCE À 4-BEAM

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté