Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.1875 po
- Alésage - Côté 20.1560 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3770 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.008 po
- Diamètre extérieur0.6250 po
- Longueur totale0.8000 po
- Taille du filetageM3
- Poids0.04 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,001 / -0,000 po
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Matériel7075 Aluminium
- Rpm max.6000 tr/min
- Nombre de faisceauxQuatre faisceaux
- Température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de pince à visType de vis de fixation
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1 pi-lb
- Raideur de torsion0.540 po-lb/deg
- CUP_NON63452903384