Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur de la bride1.0000 po
- Épaisseur de la bride0.1300 po
- Diamètre extérieur0.8900 po
- Longueur totale1.4900 po
- Poids0.02 lb
- Largeur1.63 po
Details
- Détails supplémentairesInsert d’alésage aveugle, à utiliser avec les capuchons d’extrémité ABS.
- Insérer le type de roulementAlésage aveugle
- Catalogue du fabricant
- MatérielPlastique Nolu-S
- SérieSB
Aperçu
Description du fabricant
SB4 ENCART DE CAPUCHON D’EXTRÉMITÉ