Motion
SPX-16-12-SS
Raccord rigide à pince - série SPX, brillant, acier inoxydable 303 , alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 0,7500 po
N° D’ARTICLE MI02338163
N° MFRSPX-16-12-SS
Prix447.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série SPX, brillant, acier inoxydable 303 , alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 0,7500 po
N° D’ARTICLE MI02338163
N° MFRSPX-16-12-SS
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
Prix447.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0,7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0490 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.670 po
  • Taille de la vis
    1/4 - 28
  • Taille du filetage
    1/4 - 28
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable 303
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch
  • Type de vis/matériau
    Acier inoxydable série 18-8 300 avec Nypatch®
  • Série
    SPX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    100 pi-lb
  • CUP_NON
    63452902585

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPX-16-12-SS