Motion
MFBN160YUE10E1.0/3B3

HYDAC CORP
MFBN160YUE10E1.0/3B3

Filtre hydraulique à visser 02063300 - série MF, taille 0160 , élément à visser (simple), micron 10 microns, support Betamicron® , débit maximal 30 gal/min, valeur nominale ≥200 bêta, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI02338407
N° MFRMFBN160YUE10E1.0/3B3
Prix311.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
MFBN160YUE10E1.0/3B3

Filtre hydraulique à visser 02063300 - série MF, taille 0160 , élément à visser (simple), micron 10 microns, support Betamicron® , débit maximal 30 gal/min, valeur nominale ≥200 bêta, taille 1-1/4 NPT port
N° D’ARTICLE MI02338407
N° MFRMFBN160YUE10E1.0/3B3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix311.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    0160
  • Taille du port
    1-1/4 NPT

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Contournement
    44 psid
  • Type d’indicateur d’obstruction
    Manomètre visuel
  • Cote d’affaissement
    80 psid
  • Type d’élément
    Essorage (simple)
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Matériau Membane du média filtrant
    Betamicron®
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    30 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    60 psi
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    MF
  • Type d’utilisation
    Jetable - Usage unique

Aperçu

Description du fabricant
MFBN160AUE10E1.0/3B3
  • Les filtres MF sont fabriqués avec une tête en aluminium
  • Choix d'orifices de bride NPT, SAE à filetage droit avec joint torique bosselé, BSPP et SAE à 4 boulons pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux
  • Changements d’éléments rapides et faciles
  • Les filtres MF sont conçus pour être utilisés uniquement avec des fluides à base d’hydrocarbures – (ne convient pas à une utilisation avec des fluides à base d’eau élevée ou des esters de phosphate)
  • Les filtres MF sont disponibles dans des configurations de détection de pression statique et différentielle
  • Indication statique pour les applications mobiles/de retour - Tailles 40/80/85/160/180
  • Indication différentielle pour les applications en ligne - Tailles 90/95/190/195

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté