Motion
SEAU SYNFLUSH 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNFLUSH 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air SYNFLUSH – 5 gal, seau, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338472
N° MFRSYNFLUSH 5GAL PAIL
Prix574.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNFLUSH 5GAL PAIL

Huile pour compresseur d’air SYNFLUSH – 5 gal, seau, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338472
N° MFRSYNFLUSH 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix574.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, stabilité thermique
  • Application
    LUBRIPLATE SYNFLUSH est un fluide synthétique pur de première qualité conçu pour nettoyer et dissoudre les dépôts/vernis que l’on retrouve dans les compresseurs rotatifs à vis et les compresseurs d’air alternatifs lorsque le compresseur est en marche. LUBRIPLATE SYNFLUSH est également conçu pour la grippe
  • Type de base
    Semi-synthétique
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Composition
    Huile synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile de rinçage •Utilisée lors du passage de nombreux types de fluides à d’autres sans laisser de résidus incompatibles
  • Point d’éclair
    243°C/469 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215596201
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -60°C/-76 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215596201
  • Viscosité
    27
  • Indice de viscosité
    135

Aperçu

Description du fabricant
SYNFLUSH 5 GAL. SEAU L0962-060
  • Huile de rinçage
  • Utilisé lors du passage de nombreux types de fluides à d’autres sans laisser de résidus incompatibles