Motion
TAMBOUR SYNFLUSH
Huile pour compresseur d’air SYNFLUSH - 55 gal, tambour, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338473
N° MFRSYNFLUSH DRUM
Prix5,575.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile pour compresseur d’air SYNFLUSH - 55 gal, tambour, qualité ISO 32
N° D’ARTICLE MI02338473
N° MFRSYNFLUSH DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,575.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    460.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, stabilité thermique
  • Application
    LUBRIPLATE SYNFLUSH est un fluide synthétique pur de première qualité conçu pour nettoyer et dissoudre les dépôts/vernis que l’on retrouve dans les compresseurs rotatifs à vis et les compresseurs d’air alternatifs lorsque le compresseur est en marche. LUBRIPLATE SYNFLUSH est également conçu pour la grippe
  • Type de base
    Semi-synthétique
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Composition
    Huile synthétique
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile de rinçage •Utilisée lors du passage de nombreux types de fluides à d’autres sans laisser de résidus incompatibles
  • Point d’éclair
    243°C/469 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215496211
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile synthétique
  • Point d’écoulement
    -60°C/-76 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • CUP_NON
    089215496211
  • Viscosité
    27
  • Indice de viscosité
    135

Aperçu

Description du fabricant
SYNFLUSH 55 GAL. TIGE L0962-062
  • Huile de rinçage
  • Utilisé lors du passage de nombreux types de fluides à d’autres sans laisser de résidus incompatibles