Motion
SFE645
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02338675
N° MFRSFE645
Prix479.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02338675
N° MFRSFE645
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
Prix479.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la tête
    0.7090 po
  • Largeur de la tête
    0.266 po
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M6 x1
  • Taille du filetage
    M6
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408435
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    854.27 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408435

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SFE 645

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon