Motion
13S218

TB WOODS
13S218

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02339086
N° MFR13S218
Prix664.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
13S218

Bride de manchon d’accouplement - collet intermédiaire, taille 13, 2.1250 po d’alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02339086
N° MFR13S218
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
Prix664.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    6-3/4 po
  • Code de taille de raccord
    13
  • Bride Diamètre  
    11.7500 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    9-1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    11.7500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Puissance à 100 tr/min
    18 (EPDM et néoprène) hp, 75 (Hytrel) hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Matériel
    Fonte haute résistance
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Sure-Flex
  • Capacité de couple
    47268 po
  • CUP_NON
    698672641500

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE 13SX2-1/8 PI2