Motion
3830-32-VIP

BAHCO TOOLS
3830-32-VIP

Scie-cloche dentée – dentée, bimétallique, diamètre de scie de 32 mm, profondeur de coupe de 1-1/2 po, scie-cloche seulement
N° D’ARTICLE MI02339388
N° MFR3830-32-VIP
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BAHCO TOOLS
3830-32-VIP

Scie-cloche dentée – dentée, bimétallique, diamètre de scie de 32 mm, profondeur de coupe de 1-1/2 po, scie-cloche seulement
N° D’ARTICLE MI02339388
N° MFR3830-32-VIP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coupe Profondeur  
    1-1/2 po
  • Scie Diamètre  
    32 mm

Détails

  • Comp. Arbor
    BAHCO 3834-ARBR-11152, BAHCO 3834-ARBR-16152, BAHCO 3834-ARBR-9100
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Arbre intégré
    Scie-cloche seulement
  • Pas constant ou variable
    Variable
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    3830-VIP
  • Élimination des flasques
    Fente d’éjection de flasques
  • TI/Nombre de dents
    4 à 6 TI

Aperçu

Description du fabricant
3830-32-VIP HOLESAW BIMETAL 1-1/4"
  • Le bord tranchant (avec 4 à 6 ppp) est soudé par faisceau d’électrons à un alliage robuste, puis les dents sont broyées avec précision pour augmenter davantage l’efficacité de coupe
  • Découper des trous propres et précis dans pratiquement tous les matériaux usinables
  • Les trous défonçables facilitent le retrait du noyau