Motion
1290
Ponceuse à disque à air vertical - 1.00 ch, tampon 7.00 po, 30.00 pi3/min à charge, échappement latéral
N° D’ARTICLE MI02340855
N° MFR1290
Prix1,121.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à disque à air vertical - 1.00 ch, tampon 7.00 po, 30.00 pi3/min à charge, échappement latéral
N° D’ARTICLE MI02340855
N° MFR1290

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,121.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tampon
    7.00 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    • Vitesse variable
  • Consommation d’air à la charge
    30.00 pcm
  • Type de ponceuse à disque
    Vertical
  • Type d’échappement
    Côté
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier et pouce
  • Puissance
    1.00 hp
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE VERTICALE 1290 7 PO, 6000 TR/MIN