Motion
ST-1238
Douille sans impact - Impériale, 1/2 po de taille d’entraînement, 1-3/16 po de taille de douille, 12 PT, type standard, fini chrome poli
N° D’ARTICLE MI02341209
N° MFRST-1238
Prix20.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille sans impact - Impériale, 1/2 po de taille d’entraînement, 1-3/16 po de taille de douille, 12 PT, type standard, fini chrome poli
N° D’ARTICLE MI02341209
N° MFRST-1238
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
Votre prix20.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur/diamètre
    1-5/32 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Taille du support
    1-3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    662459221278

Aperçu

Description du fabricant
ST-1238 1/2 SKT D'ARRÊT, 12-PT , 1-3/16
  • Ouvertures lobulaires SUPERTORQUE® pour une plus grande puissance de rotation sans déformer la fixation
  • Conçu pour un engagement rapide sur les fixations à 6 et 12 points

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good