Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.64 po
- Longueur totale5.25 po
- Largeur totale2.50 po
Détails
- ActionnementFonctionnement sous pression
- Matériau du corpsAcier
- Type de clapet antiretourClapet antiretour
- Numéro de conception11
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquidePétrole
- Température de fonctionnement maximale80 °C
- Débit maximum190 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale210 bars
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Type de montageRaccord de filetage de tuyau
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DT8P1-10 11
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Stabilité sous pression
- Entretien minimal
- Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire