Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.4700 po
- Dimension C de la longueur totale12.47 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids26 lb
Détails
- Détails supplémentairesCertifié Csa et Ul reconnu
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1200 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.17, F#56, TR/MIN : 1200, 115V, EPNV
- Mot-clé de description1/6 hp
- Type de condition de serviceEmplacement dangereux
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierEPNV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.80 A
- Efficacité de la pleine charge0.55
- Couple de pleine charge12.2 pi-lb
- Groupe et classeCatégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
- HP0.17 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP54
- Code KVAT
- kW0.13 kW
- Numéro de catalogue du fabricantH891
- Page de produit du fabricant
- Modèle5KC49LN6386
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/6 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBride face en C/base rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Code de températureT3B
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856009739
- Tension115 V