Motion
MG 309 SZZ-4
Roulement à billes de guidage de mât - 1.7717 po DI, 5.0025 po DE, 1.2500 po Largeur, Double blindage
N° D’ARTICLE MI02351622
N° MFRMG 309 SZZ-4
Prix159.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de guidage de mât - 1.7717 po DI, 5.0025 po DE, 1.2500 po Largeur, Double blindage
N° D’ARTICLE MI02351622
N° MFRMG 309 SZZ-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7717 po
  • Hauteur
    1.6
  • Longueur
    5.6
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.0025 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    4.5
  • Largeur
    5.7

Détails

  • Type de fermeture
    Blindé
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Roulement à billes du guide de mât
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
MG309SZZ-4 ROULEMENT DE BALLE RADIAL