Spécifications
Dimensions
- Longueur totale12.63 po
- Taille2
- Poids0.343 lb/pi
Détails
- Revêtement de finitionPoli et huilé
- RenforcéRenforcé
- DuretéHRC 40 min
- MatérielAcier inoxydable 420
- Nombre de trous5
Aperçu
- La section transversale mince rend la chenille conforme, assurant une précision d’installation optimale (droite et plate de déplacement) lorsqu’elle est montée sur un registre usiné
- S’adapte aux charges de rouleaux lourds avec une paire de rails montés dans un large espacement
- Disponible en longueurs standard avec ou sans trous de montage
- Disponible à induction durcie et polie, ou « formée » dans un état doux
- Longueurs de chenilles monopièces jusqu'à 20 pi durcies ou 22 pi non durcies