Motion
NAG4903UU
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI02351811
N° MFRNAG4903UU
Prix139.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de fourche - Alésage de 17 mm
N° D’ARTICLE MI02351811
N° MFRNAG4903UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    12300 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAG4903UU
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Série
    NCG
  • Capacité de charge statique
    16500 N

Aperçu

Description du fabricant
NAG4903UU BRG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté