Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.0000 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids1.80 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro CUP du fabricant781711648469
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711648469