Motion
CL-60-SBP-3

CARR LANE MFG CO
CL-60-SBP-3

Piston à bille, longueur : 5/8 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier inoxydable, taille de filetage : 3/8-16 po
N° D’ARTICLE MI02353279
N° MFRCL-60-SBP-3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-60-SBP-3

Piston à bille, longueur : 5/8 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier inoxydable, taille de filetage : 3/8-16 po
N° D’ARTICLE MI02353279
N° MFRCL-60-SBP-3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force finale
    21 lb
  • Force initiale
    6 lb
  • Longueur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Diamètre de la buse
    0.187 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style plongeant
    Fileté
  • Type de piston
    Balle
  • Type de pas de filetage
    Grossière
  • Couleur de l’embout
    Jaune
  • Matériau de la buse
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT À BALLES CL60-SBP-3