Motion
V110 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V110 CLOSE CPLG ELEMENT

7392646 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V110
N° D’ARTICLE MI02354214
N° MFRV110 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix242.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V110 CLOSE CPLG ELEMENT

7392646 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V110
N° D’ARTICLE MI02354214
N° MFRV110 CLOSE CPLG ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    110 mm
  • Code de taille de raccord
    V110
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Longueur totale
    4.3307 po
  • Poids
    1.4 kg

Détails

  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    0.87 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392646
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    5400 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    548.75 lb-po
  • CUP_NON
    793699251524

Aperçu

Description du fabricant
7392646 V110 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD