Motion
V170/150 HSB 2.375 PO ALÉSAGE 5/8 POx5/16KW 1 SS

REXNORD INC
V170/150 HSB 2.375"BORE 5/8"x5/16KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V170 , diamètre de 2.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354299
N° MFRV170/150 HSB 2.375"BORE 5/8"x5/16KW 1 SS
Prix377.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V170/150 HSB 2.375"BORE 5/8"x5/16KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneus - Série Viva, code de taille V170 , diamètre de 2.3750 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI02354299
N° MFRV170/150 HSB 2.375"BORE 5/8"x5/16KW 1 SS
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
Prix377.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3750 po
  • Code de taille de raccord
    V170
  • Poids
    3.25 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392843
  • Numéro CUP du fabricant
    793699254129
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Viva
  • CUP_NON
    793699254129

Aperçu

Description du fabricant
7392843 V150/170 HSB BORE 2.3750 PO