Motion
V190 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V190 CLOSE CPLG ELEMENT

7392662 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V190
N° D’ARTICLE MI02354306
N° MFRV190 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix510.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V190 CLOSE CPLG ELEMENT

7392662 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V190
N° D’ARTICLE MI02354306
N° MFRV190 CLOSE CPLG ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix510.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.125 po
  • Diamètre du raccord
    190 mm
  • Code de taille de raccord
    V190
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Longueur totale
    7.4803 po
  • Poids
    5.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments Rexnord série V taille(s) V190 à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour raccords élastomères.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    5.80 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392662
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    4600 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    3646.4884 lb-po
  • CUP_NON
    793699252927

Aperçu

Description du fabricant
7392662 V190 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD