Motion
V290 ÉLÉMENT DE CLÔTURE DE CPLG

REXNORD INC
V290 CLOSE CPLG ELEMENT

7392674 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V290
N° D’ARTICLE MI02354358
N° MFRV290 CLOSE CPLG ELEMENT
Prix735.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
V290 CLOSE CPLG ELEMENT

7392674 Élément élastomère à couplage fermé Viva - V290
N° D’ARTICLE MI02354358
N° MFRV290 CLOSE CPLG ELEMENT
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
Prix735.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    290 mm
  • Code de taille de raccord
    V290
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Longueur totale
    11.4173 po
  • Poids
    24.9 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Éléments Rexnord série V taille(s) V290 à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en polyuréthane (jaune) pour raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    19.88 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7392674
  • Matériel
    Polyuréthane (jaune)
  • Vitesse maximale
    3900 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments de la série V
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    12497.1884 lb-po
  • CUP_NON
    793699252958

Aperçu

Description du fabricant
7392674 V290 ÉLÉMENT DE FERMETURE CPLD