Motion
RNJ2304C4

NTN
RNJ2304C4

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 4.5276 po, DI 9.8425 po, largeur 2.0866 po
N° D’ARTICLE MI02354757
N° MFRRNJ2304C4
Prix2,784.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNJ2304C4

Roulement à rouleaux cylindriques – droit, DI 4.5276 po, DI 9.8425 po, largeur 2.0866 po
N° D’ARTICLE MI02354757
N° MFRRNJ2304C4
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
Prix2,784.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0 (RBEC 1)
  • Poids
    28.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173369
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359173369

Aperçu

Description du fabricant
RNJ2304C4 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon