Motion
QJ 1244  N2MA

SKF
QJ 1244 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 220 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 78 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02355589
N° MFRQJ 1244 N2MA
Prix17,717.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
QJ 1244 N2MA

Palier de contact à quatre points - Alésage de 220 mm, D.E. de 400 mm, Largeur de 78 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI02355589
N° MFRQJ 1244 N2MA
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
Prix17,717.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Angle de contact
    45 °
  • Largeur de la bague intérieure
    78 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    78 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    108.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements de contact à quatre points
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    QJ 1244N2MA BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571636221
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact à quatre points
  • Capacité de charge dynamique radiale
    592 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1020 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    QJ
  • Anneau à bouton-pression
    Fente de retenue
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571636221

Aperçu

Description du fabricant
QJ 1244N2MA BRG