Motion
KB16-PP-AS
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 1.4173 po, capacité de charge de 188.849 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355763
N° MFRKB16-PP-AS
Prix125.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bille à rail rond fermé - série KB, diamètre d’arbre de 16 mm, diamètre extérieur de 26 mm, longueur totale de 1.4173 po, capacité de charge de 188.849 lbf, fermée
N° D’ARTICLE MI02355763
N° MFRKB16-PP-AS
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
Prix125.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    24.6 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Longueur totale
    1.4173 po
  • Largeur totale
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Arbre Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    188.849 lbf
  • Capacité de charge
    840 N
  • Lubrification
    Lubrifiant linéaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +80 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Type de joint
    2 Joints
  • Série
    Ko
  • Capacité de charge statique
    175.36 lbf
  • CUP_NON
    4047643183802

Aperçu

Description du fabricant
KB16-PP-AS